{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | TubiX | |
Snijwieltje ⌀ | 20 mm | |
Snijwieltje breedte | 6,2 mm | |
Snijwieltje boring | 7,8 mm | |
voor uitwendige pijp-⌀ | 6 mm - 76 mm | |
Lengte | 260 mm | |
Breedte | 100 mm | |
Hoogte | 42 mm | |
Gewicht | 865 g | |
Producttype | Pijpsnijder |
Artikelnummer | 818380 76 | |
EAN/GTIN | 4003773088127 | |
Nummer fabrikant | 90 31 03 BK |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Pijpsnijder TubiX®, met snelverstelling, voor ⌀ tot: 76mm
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 92,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
298 stuks direct leverbaar
€ 97,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 95,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Snijwieltje boring | 7,8 mm | 4,85 mm | 4,85 mm |
Snijwieltje breedte | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,25 mm |
Snijwieltje ⌀ | 20 mm | 19 mm | 30 mm |
voor uitwendige pijp-⌀ | 6 mm - 76 mm | 6 mm - 76 mm | 6 mm - 76 mm |
Producttype | Pijpsnijder | Pijpsnijder | Pijpsnijder |