{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | TubiX | |
Snijwieltje ⌀ | 20 mm | |
Snijwieltje breedte | 6,2 mm | |
Snijwieltje boring | 7,8 mm | |
voor uitwendige pijp-⌀ | 6 mm - 35 mm | |
Lengte | 180 mm | |
Breedte | 65 mm | |
Hoogte | 40 mm | |
Gewicht | 375 g | |
Producttype | Pijpsnijder |
Artikelnummer | 818380 35 | |
EAN/GTIN | 4003773084907 | |
Nummer fabrikant | 90 31 02 BK |