{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijwieltje ⌀ | 30 mm | |
Snijwieltje breedte | 6,25 mm | |
Snijwieltje boring | 4,85 mm | |
voor uitwendige pijp-⌀ | 6 mm - 76 mm | |
Aantal geleidingsrollen | 4 | |
Aantal snijwieltjes | 1 | |
Producttype | Pijpsnijder |
Artikelnummer | 819625 | |
EAN/GTIN | 4045197721471 | |
Nummer fabrikant | 819625 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Kunststofpijpsnijder
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 95,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
292 stuks direct leverbaar
€ 97,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Snijwieltje boring | 4,85 mm | 4,85 mm |
Snijwieltje breedte | 6,25 mm | 6,2 mm |
Snijwieltje ⌀ | 30 mm | 19 mm |
voor uitwendige pijp-⌀ | 6 mm - 76 mm | 6 mm - 76 mm |
Producttype | Pijpsnijder | Pijpsnijder |