Buissnijder vr koper D:16->54mm

Artikelnummer: 818150
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
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
    Snijwieltje ⌀ 19 mm
    Snijwieltje breedte 6,2 mm
    Snijwieltje boring 4,85 mm
    voor uitwendige pijp-⌀ 6 mm - 76 mm
    Lengte 245 mm - 325 mm
    Breedte 100 mm
    Aantal geleidingsrollen 4
    Aantal snijwieltjes 1
    Hoogte 40 mm
    Gewicht 880 g
    geschikt voor pijpmateriaal VA; Aluminium; Messing; Koper
    met ratelfunctie nee
    Producttype Pijpsnijder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 818150
    EAN/GTIN 4045197595645
    Nummer fabrikant 818150

    Omschrijving

    Uitvoering:

    extreem robuuste constructie voor zeer hoge belasting. Zuivere en betrouwbare snede door 4 op een rij geplaatste geleidingsrollen.
    Basisdeel van spuitgietaluminium. Snelle spindelverstelling door ratelprincipe en terugtrekveer. Met reservesnijwieltjes nr. 818110.

    Voordeel:

    hoge standtijden door snijwiel met TiN-coating. Kracht- en tijdbesparend werken dankzij:
    • Ergonomische handgreep
    • Lichte constructie
    • Naaldgelagerde geleidingsrollen en snijwiel
    • Uitneembare handafbramer met S20-kling met TiN-coating.

    Toepassing:

    multifunctioneel: voor het doorsnijden van VA-, aluminium, messing- en koperen pijpen.

    Reservedeel:

    reservesnijwieltjes nr. 818110.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen