Alternatief product:

Edelstaal-binnen- / buitenafbramer 54E mm

Artikelnummer: 814920 54E
Korting
138,50 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor pijp-⌀ tot (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor pijp-⌀ 10 mm - 54 mm
Toepassing RVS; Staal; Koper; Aluminium
Materiaal gehard speciaal staal
Materiaal behuizing geëloxeerd aluminium
machinaal afbramen mogelijk ja
Producttype Afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 814920 54E
EAN/GTIN 4044942085844
Nummer fabrikant 113835 A

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing van geëloxeerd aluminium, afbramerconus van gehard speciaal staal.
Inclusief buitenzeskant aan beide zijden − maakt machinaal afbramen mogelijk (tot 300 omw./min.).

Toepassing:

Professioneel binnen- en buitenafbramen van buizen van edelstaal, staal, koper, kunststof en aluminium.