{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 200 mm | |
Norm | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
Maximale sleutelwijdte | 33 mm | |
totale lengte | 8 inch | |
Bekstand | 22,5 graden | |
Oppervlak | verchroomd | |
vonkvrij | nee | |
Schaalverdeling | ja | |
Beklede greep | nee | |
Producttype | Verstelbare moersleutel |
Artikelnummer | 813920 200 | |
EAN/GTIN | 3662424092206 | |
Nummer fabrikant | 101.8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verstelbare moersleutel met snelverstelling 200 mm
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 41,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
314 stuks direct leverbaar
€ 32,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.477 stuks direct leverbaar
€ 19,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.889 stuks direct leverbaar
€ 16,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
304 stuks direct leverbaar
€ 15,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 36,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
totale lengte | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
totale lengte | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
Beklede greep | nee | ja | ja | nee | nee | ja |
Maximale sleutelwijdte | 33 mm | 29 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Schaalverdeling | ja | ja | ja | ja | ja | |
Producttype | Verstelbare moersleutel | Verstelbare moersleutel | Verstelbare moersleutel | Verstelbare moersleutel | Verstelbare moersleutel | Verstelbare moersleutel |