Verstelbare ratelmoersleutel 200 mm

Artikelnummer: 813970 200
op aanvraag
Op voorraad
450 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Maximale sleutelwijdte 29 mm
totale lengte 8 inch
Productieproces matrijsgesmeed en gehard
vonkvrij nee
Beklede greep ja
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 813970 200
EAN/GTIN 4045197603869

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomische, stroef beklede greep.

Voordeel:

De beweegbare bek en kop maken ruimte- en tijdbesparend werken volgens het ratelprincipe mogelijk. Met behulp van de vergrendelhefboom wordt de ratelsleutel een gewone verstelbare moersleutel met vaste kop. Extreme spanwijdte.