Verstelbare moersleutel met snelverstelling 110 mm

Artikelnummer: 813920 110
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 110 mm
Norm ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100
Maximale sleutelwijdte 17 mm
totale lengte 4 inch
Bekstand 22,5 graden
Oppervlak verchroomd
vonkvrij nee
Schaalverdeling ja
Beklede greep nee
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 813920 110
EAN/GTIN 3662424092183
Nummer fabrikant 101.4

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomische vorm, verchroomd. Bekpositie 22,5°. Tijdsbesparend en snel instelmechanisme. Met metrische en inch-schaalverdeling op de bek.

Norm:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen