{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 150 mm | |
Norm | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
Maximale sleutelwijdte | 23 mm | |
totale lengte | 6 inch | |
Bekstand | 22,5 graden | |
Oppervlak | verchroomd | |
vonkvrij | nee | |
Schaalverdeling | ja | |
Beklede greep | nee | |
Producttype | Verstelbare moersleutel |
Artikelnummer | 813920 150 | |
EAN/GTIN | 3662424092190 | |
Nummer fabrikant | 101.6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Verstelbare moersleutel met snelverstelling 150 mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 38,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.057 stuks direct leverbaar
€ 13,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
756 stuks direct leverbaar
€ 12,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee | nee |
totale lengte | 150 | 150 | 150 |
totale lengte | 6 | 6 | 6 |
Bekstand | 22,5 | 22 | 22 |
Maximale sleutelwijdte | 23 | 19 | 19 |
Schaalverdeling | ja | ja | ja |
Producttype | Verstelbare moersleutel | Verstelbare moersleutel | Verstelbare moersleutel |