{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 200 mm | |
Beklengte | 73 mm | |
Bekvorm | ovaal-spits, recht | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | |
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | |
Greep | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 713040 200 | |
EAN/GTIN | 4045197373564 | |
Nummer fabrikant | 713040 200 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |