{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Beklengte | 50 mm | |
Bekvorm | ovaal-spits, recht | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | |
Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | |
Greep | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 713040 160 | |
EAN/GTIN | 4045197373540 | |
Nummer fabrikant | 713040 160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Halfronde tang, recht, verchroomd, met beklede grepen, Totale lengte: 160mm
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 17,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.199 stuks direct leverbaar
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.647 stuks direct leverbaar
€ 13,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) |
Beklengte | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Greep | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | bekleed met kunststof | Meercomponenten-bekleding |
Bekvorm | ovaal-spits, recht | ovaal-spits, recht | ovaal-spits, recht |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Oppervlak | verchroomd | blank | blank |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |