Werkplaatsassortiment, Aantal gereedschappen: 23

Artikelnummer: 955002 23
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 20×16
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapswagen
  • kleinste geschikte ladefronthoogte: 100

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Nuttig ladeoppervlak in G 20×16
Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapswagen
kleinste geschikte ladefronthoogte 100 mm
Breedte 500 mm
Diepte 400 mm
Breedte in G 20
Diepte in G 16
Aantal gereedschappen 23
Energievoorziening Batterijvoeding
Uitvoering voor lades voor gereedschapswagens
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955002 23
EAN/GTIN 4067263723691
Nummer fabrikant 955002 23

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuiminlay. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.

T.b.v.:

GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en laderastermaat van 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (b × d).
Gereedschapswagens nr. 914520914582.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 955002

: 1 St.
GARANT Digitale schuifmaat IP54 nr. 412680 gr. 150: 1 St.
GARANT rolbandmaat nr. 462210 gr. 3: 1 St.
GARANT Lichtmetalen waterpas nr. 467020 gr. 250: 1 St.
GARANT steekringsleutel nr. 613600 gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: Resp. 1 st.
GARANT Schroevendraaier voor sleuf nr. 660032 gr. 3,5; 5,5; 6,5: Resp. 1 st.
GARANT Schroevendraaier voor Phillips nr. 667702 gr. 1; 2; 3: Resp. 1 st.
GARANT combinatietang nr. 700940 gr. 180: 1 St.
GARANT waterpomptang nr. 706001 gr. 250: 1 St.
GARANT halfronde tang, recht, nr. 713040 gr. 200: 1 St.
GARANT zijsnijtang nr. 724840 gr. 160: 1 St.
GARANT universeel mes met 2-componenten-greep met 3 lemmeten nr. 845020: 1 St.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen