Halfronde tang, recht, blank, met beklede grepen 200 mm

Artikelnummer: 713195 200
op aanvraag
Op voorraad
1.496 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Beklengte 73 mm
Bekvorm ovaal-spits, recht
Norm DIN ISO 5745
Bekeigenschap Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Uitvoering bekken aan de binnenzijde geruwd
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak blank
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 713195 200
EAN/GTIN 4045197887399

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.
Blanke tang, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Halfronde tang, recht, blank, met beklede grepen  200 mm

Halfronde tang, recht, blank, met beklede grepen 200 mm

op aanvraag
Op voorraad
1.496 stuks direct leverbaar
€ 16,40
op aanvraag
Op voorraad
698 stuks direct leverbaar
€ 20,80
op aanvraag
Op voorraad
1.514 stuks direct leverbaar
€ 14,00
Bekeigenschap Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Beklengte 73 73 73
totale lengte 200 200 200
Greep Meercomponenten-bekleding Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak bekleed met kunststof
Bekvorm ovaal-spits, recht ovaal-spits, recht ovaal-spits, recht
Oppervlak blank verchroomd blank
Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal