{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2 mm | |
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ | 3,1 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Bekeigenschap | getand | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
vonkvrij | nee | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 701600 160 | |
EAN/GTIN | 4003773039518 | |
Nummer fabrikant | 03 05 160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Combinatietang, verchroomd, met beklede grepen 160 mm
op aanvraag
Op voorraad
184 stuks direct leverbaar
€ 20,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
739 stuks direct leverbaar
€ 15,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.328 stuks direct leverbaar
€ 9,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
539 stuks direct leverbaar
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee | nee | nee |
totale lengte | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd | blank | blank |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal | Speciaal gereedschapsstaal | Speciaal gereedschapsstaal | Speciaal gereedschapsstaal |
Producttype | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang |