{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 180 mm | |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,2 mm | |
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ | 3,4 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Bekeigenschap | getand | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
vonkvrij | nee | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 701600 180 | |
EAN/GTIN | 4003773034933 | |
Nummer fabrikant | 03 05 180 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Combinatietang, verchroomd, met beklede grepen 180 mm
op aanvraag
Op voorraad
184 stuks direct leverbaar
€ 22,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.231 stuks direct leverbaar
€ 16,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.339 stuks direct leverbaar
€ 10,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
638 stuks direct leverbaar
€ 12,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekeigenschap | getand | getand | getand | getand |
vonkvrij | nee | nee | nee | nee |
totale lengte | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Greep | Meercomponenten-bekleding | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | bekleed met kunststof | Tweecomponenten-greep |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd | blank | blank |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal | Speciaal gereedschapsstaal | Speciaal gereedschapsstaal | Speciaal gereedschapsstaal |