{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aantal tangen | 8 | |
Toepassing borgveertangen | Binnenring gebogen; Buitenring gebogen; Binnenring recht; Buitenring recht | |
Norm | DIN 5256 C en D; DIN 5254 A en B | |
Voor binnenborgveer-⌀ | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
Voor buitenborgveer-⌀ | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
Punt-⌀ binnenborgveertangen | 1,25; 1,8 mm | |
Punt-⌀ buitenborgveertangen | 1,25; 1,8 mm | |
Totale lengte maximaal binnenborgveertangen | 130; 140; 170; 180 mm | |
Totale lengte maximaal buitenborgveertangen | 130; 140; 175; 185 mm | |
Opgeborgen in | Kunststof koffer | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 700156 8 |