Reserve-inlegbak voor gereedschap 690

Artikelnummer: 693475 690
Korting
38,70 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lengte inzetdeel 660 mm
    Breedte inzetdeel 170 mm
    Hoogte inzetdeel 50 mm
    Producttype Magazijnbak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 693475 690
    EAN/GTIN 8716736002240
    Nummer fabrikant 1005PIZ

    Omschrijving

    Kleur:

    RAL 7001, zilvergrijs, poedercoating.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen