Stalen gereedschapskist 5/530

Artikelnummer: 693460 5/530
op aanvraag
Op voorraad
599 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Buitenmaat lengte 530 mm
    Buitenmaat breedte 200 mm
    Buitenmaat hoogte 200 mm
    Uitvoering 5-delig
    Gewicht 5,3 kg
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 693460 5/530
    EAN/GTIN 8716736000208
    Nummer fabrikant 205N

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Afsluitbaar met een hangslot (nr. 085830 e.v.). Deksel bevestigd met doorlopende scharnierband.
    0,6 mm dik plaatstaal.

    Kleur:

    Kist aan alle zijden voorzien van blauwe poedercoating.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen