Elektro-schroevendraaier voor Phillips Volledig VDE-geïsoleerd, Kruiskopmaat: 3

Artikelnummer: 668631 3
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
829 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Kruiskopmaat 3
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
voor schroef-⌀ 5,3 − 7,2 mm
Meslengte 150 mm
totale lengte 270 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 668631 3
EAN/GTIN 4062406059828
Nummer fabrikant 668631 3
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.
Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.
meercomponenten-krachthandvat voor optimaal moment en comfort.Kling van hooggelegeerd gereedschapsstaal.

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.