Set elektro-schroevendraaiers voor Pozidriv volledig geïsoleerd, Aantal schroevendraaiers: 3

Artikelnummer: 668741 3
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 3
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 668741 3
EAN/GTIN 4062406059910
Nummer fabrikant 668741 3

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.
Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.
meercomponenten-krachthandvat voor optimaal moment en comfort.Kling van hooggelegeerd gereedschapsstaal.

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

Levering:

Resp. 1 schroevendraaier nr. 668731: Maat 1; 2; 3