Set elektro-schroevendraaiers voor Phillips volledig geïsoleerd 4

Artikelnummer: 668641 4
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 4
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 668641 4
EAN/GTIN 4062406059859
Nummer fabrikant 668641 4

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.
Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.
meercomponenten-krachthandvat voor optimaal moment en comfort.Kling van hooggelegeerd gereedschapsstaal.

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

Levering:

Resp. 1 schroevendraaier nr. 668631: Maat 1; 2; 3; 4

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.