Schroevendraaier-assortiment, met slagkop, 6-delig voor sleuf en Phillips 3/3

Artikelnummer: 667090 3/3
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal schroevendraaiers 6
    Bitsoort Schlitz-Schraubendreher; Schroevendraaier voor Phillips
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 667090 3/3
    EAN/GTIN 7610733286591
    Nummer fabrikant 8249.D

    Omschrijving

    Uitvoering:

    SwissGrip-krachthandvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Optimale slagdemping van de gereedschapsvoerende hand. Verjonging van de handvat-hals incl. kraag voor een goede grip. Doorgaande steel met slagkop van speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd.
    Met 6-kant aanzet voor sleutel.

    Levering:

    Telkens 1 schroevendraaier voor sleuf nr. 660201 gr. 5,5; 6,5; 8.
    Telkens 1 schroevendraaier voor Phillips nr. 668320 gr. 1; 2; 3.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen