{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SwissGrip | |
Bladbreedte b | 5,5 mm | |
Steelaanduiding | 3 | |
Bladdikte a | 0,8 mm | |
Meslengte | 80 mm | |
totale lengte | 180 mm | |
Zeskant voor sleutel | 8 mm | |
Bitsoort | Schlitz-Schraubendreher | |
doorgaande steel | ja | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 660201 5,5 | |
EAN/GTIN | 7610733283934 | |
Nummer fabrikant | 8102.D 3-80 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvat en slagkop, Bladbreedte b: 5,5mm
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
15,70 €
€ 12,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
423 stuks direct leverbaar
€ 5,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
695 stuks direct leverbaar
€ 6,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Schlitz-Schraubendreher | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 180 mm | 205 mm | 230 mm |
Meslengte | 80 mm | 100 mm | 125 mm |
Bladbreedte b | 5,5 mm | 5,5 mm | 7 mm |
Bladdikte a | 0,8 mm | 1 mm | 1,1 mm |
Zeskant voor sleutel | 8 mm | 8 mm | 10 mm |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier | Schroevendraaier |