Schroevendraaier voor sleuf, met houten handvat 5,5 mm

Artikelnummer: 660800 5,5
op aanvraag
Op voorraad
469 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bladbreedte b 5,5 mm
    Bladdikte a 1 mm
    Meslengte 100 mm
    totale lengte 205 mm
    Zeskant voor sleutel 8 mm
    Bitsoort Sleufschroevendraaier
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 660800 5,5
    EAN/GTIN 4045197373045
    Nummer fabrikant 660800 5,5

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Handvat van afgedicht beukenhout, met lederen slagkap. Steel van chroom-vanadiumstaal, doorgehard. Vanaf gr. 5,5 doorgaande steel met 6-kant-aanzet voor sleutel. Oppervlak glansvernikkeld.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Schroevendraaier voor sleuf, met houten handvat  5,5 mm

    Schroevendraaier voor sleuf, met houten handvat 5,5 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    469 stuks direct leverbaar
    € 5,00
    op aanvraag
    Op voorraad
    1.050 stuks direct leverbaar
    € 4,73
    Bitsoort Sleufschroevendraaier Sleufschroevendraaier
    totale lengte 205 200
    Meslengte 100 100
    Bladbreedte b 5,5 5,5
    Bladdikte a 1 1
    Zeskant voor sleutel 8 8
    Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen