Schroevendraaier voor sleuf, met houten handvat 14 mm

Artikelnummer: 660800 14
op aanvraag
Op voorraad
331 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Bladbreedte b 14 mm
Bladdikte a 2,5 mm
Meslengte 250 mm
totale lengte 384 mm
Zeskant voor sleutel 17 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 660800 14
EAN/GTIN 4045197373090
Nummer fabrikant 660800 14

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat van afgedicht beukenhout, met lederen slagkap. Steel van chroom-vanadiumstaal, doorgehard. Vanaf gr. 5,5 doorgaande steel met 6-kant-aanzet voor sleutel. Oppervlak glansvernikkeld.