Schroevendraaier voor sleuf, met houten handvat 10 mm

Artikelnummer: 660800 10
op aanvraag
Op voorraad
325 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bladbreedte b 10 mm
    Bladdikte a 1,6 mm
    Meslengte 175 mm
    totale lengte 294 mm
    Zeskant voor sleutel 13 mm
    Bitsoort Sleufschroevendraaier
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 660800 10
    EAN/GTIN 4045197373076
    Nummer fabrikant 660800 10

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Handvat van afgedicht beukenhout, met lederen slagkap. Steel van chroom-vanadiumstaal, doorgehard. Vanaf gr. 5,5 doorgaande steel met 6-kant-aanzet voor sleutel. Oppervlak glansvernikkeld.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Schroevendraaier voor sleuf, met houten handvat  10 mm

    Schroevendraaier voor sleuf, met houten handvat 10 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    325 stuks direct leverbaar
    € 9,20
    op aanvraag
    Op voorraad
    278 stuks direct leverbaar
    € 8,75
    Bitsoort Sleufschroevendraaier Sleufschroevendraaier
    totale lengte 294 295
    Meslengte 175 175
    Bladbreedte b 10 10
    Bladdikte a 1,6 1,6
    Zeskant voor sleutel 13 13
    Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen