{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SwissGrip | |
Bladbreedte b | 8 mm | |
Steelaanduiding | 5 | |
Bladdikte a | 1,2 mm | |
Meslengte | 150 mm | |
totale lengte | 260 mm | |
Zeskant voor sleutel | 10 mm | |
Bitsoort | Schlitz-Schraubendreher | |
doorgaande steel | ja | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 660201 8 | |
EAN/GTIN | 7610733283958 | |
Nummer fabrikant | 8102.D 5-150 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvat en slagkop, Bladbreedte b: 8mm
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
19,15 €
€ 16,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
875 stuks direct leverbaar
€ 7,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Schlitz-Schraubendreher | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 260 mm | 264 mm |
Meslengte | 150 mm | 150 mm |
Bladbreedte b | 8 mm | 8 mm |
Bladdikte a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Zeskant voor sleutel | 10 mm | 12 mm |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier |