Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-SwissGrip-handvat met slagkop, Kruiskopmaat: 3

Artikelnummer: 668320 3
Korting
21,50 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie SwissGrip
Kruiskopmaat 3
voor schroef-⌀ 5,3 − 7,2 mm
Meslengte 150 mm
totale lengte 270 mm
Zeskant voor sleutel 13 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Slagkap ja
Bedieningszeskant ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 668320 3
EAN/GTIN 7610733286454
Nummer fabrikant 8193.D 3-150

Omschrijving

Uitvoering:

SwissGrip-krachthandvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Optimale slagdemping van de gereedschapsvoerende hand. Verjonging van de handvat-hals incl. kraag voor een goede grip. Doorgaande steel met slagkop van speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd.
Met 6-kant aanzet voor sleutel.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-SwissGrip-handvat met slagkop, Kruiskopmaat: 3

Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-SwissGrip-handvat met slagkop, Kruiskopmaat: 3

op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
21,50 €
€ 16,20
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 12,35
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips Sleufschroevendraaier
voor schroef-⌀ 5,3 − 7,2 mm 5,3 − 7,2 mm
totale lengte 270 mm 270 mm
Meslengte 150 mm 150 mm
Kruiskopmaat 3 3
Zeskant voor sleutel 13 mm 13 mm
Producttype Schroevendraaier Schroevendraaiers

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen