{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Classic | |
Bladbreedte b | 6,5 mm | |
Steelaanduiding | 4 | |
Bladdikte a | 1 mm | |
Meslengte | 140 mm | |
totale lengte | 245 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 662000 6,5 | |
EAN/GTIN | 7610733085774 | |
Nummer fabrikant | 100.4-140 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met kunststof handvat, Bladbreedte b: 6,5mm
op aanvraag
Op voorraad
449 stuks direct leverbaar
€ 7,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.499 stuks direct leverbaar
€ 5,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
157 stuks direct leverbaar
€ 6,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 245 mm | 225 mm | 245 mm |
Meslengte | 140 mm | 125 mm | 140 mm |
Bladbreedte b | 6,5 mm | 7 mm | 6,5 mm |
Bladdikte a | 1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier | Schroevendraaiers |