{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Classic | |
Bladbreedte b | 5,5 mm | |
Steelaanduiding | 3 | |
Bladdikte a | 0,8 mm | |
Meslengte | 120 mm | |
totale lengte | 220 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 662000 5,5 | |
EAN/GTIN | 7610733085767 | |
Nummer fabrikant | 100.3-120 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met kunststof handvat 5,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
439 stuks direct leverbaar
€ 6,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.203 stuks direct leverbaar
€ 5,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 220 mm | 220 mm |
Steelaanduiding | 3 | |
Meslengte | 120 mm | 120 mm |
Bladbreedte b | 5,5 mm | 5,5 mm |
Bladdikte a | 0,8 mm | 1 mm |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaiers |