{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Classic | |
Bladbreedte b | 10 mm | |
Steelaanduiding | 6 | |
Bladdikte a | 1,6 mm | |
Meslengte | 180 mm | |
totale lengte | 300 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 662000 10 | |
EAN/GTIN | 7610733085798 | |
Nummer fabrikant | 100.6-180 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met kunststof handvat, Bladbreedte b: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 11,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
877 stuks direct leverbaar
€ 8,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 12,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 300 mm | 295 mm | 300 mm |
Meslengte | 180 mm | 175 mm | 180 mm |
Bladbreedte b | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Bladdikte a | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier | Schroevendraaiers |