{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Classic | |
Bladbreedte b | 2,5 mm | |
Steelaanduiding | 0 | |
Bladdikte a | 0,4 mm | |
Meslengte | 80 mm | |
totale lengte | 165 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 662000 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733085736 | |
Nummer fabrikant | 100.0-80 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Genormaliseerde schroevendraaier voor sleuf, met kunststof handvat, Bladbreedte b: 2,5mm
op aanvraag
Op voorraad
897 stuks direct leverbaar
€ 4,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.782 stuks direct leverbaar
€ 2,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 165 mm | 162 mm |
Meslengte | 80 mm | 75 mm |
Bladbreedte b | 2,5 mm | 2,5 mm |
Bladdikte a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier |