Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat en slagkap, Bladbreedte b: 3,5mm

Artikelnummer: 660300 3,5
op aanvraag
Op voorraad
456 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 932 A
Bladbreedte b 3,5 mm
Bladdikte a 0,6 mm
Meslengte 80 mm
totale lengte 161 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 660300 3,5
EAN/GTIN 4013288018007
Nummer fabrikant 05018260001

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen en slagkap (maat 12 en 14 zonder zachte delen; maat 3,5 zonder slagkap en doorgaande steel).
6-Kant steel van speciaal slagvast staal doorlopend tot uiteinde handvat. Vanaf maat 4,5 met zeskantige aanzet voor sleutel, oppervlak nicromatt-verchroomd.