Momentschroevendraaier TorqueVario® 1400 cNm

Artikelnummer: 659930 1400

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 62,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (cNm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±6
  • Bithouder: D 6,3; F 6,3
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer TorqueVario®-S T
maximaal draaimoment 1.400 cNm
Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±6 %
Bithouder D 6,3; F 6,3
Testrapport Testrapport van de producent
Serie TorqueVario®
Totale lengte L 120 mm
Draaimomentbereik 500 cNm - 1.400 cNm
Draaimomentbereik 5 Nm - 14 Nm
Schaalverdeling 1 maatstreep = 0,5 Nm
Weergave analoog
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
Aansluitingsvorm Bitopname 1/4 inch
Meettechniek Mechanisch
Vast ingesteld draaimoment nee
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde met instelschaal
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar Nm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Gewicht 560 g
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659930 1400
EAN/GTIN 4010995396909
Nummer fabrikant 39690

Omschrijving

Uitvoering:

Numerieke weergave van de draaimomentwaarde via vensterschaal (40 − 50 schaalwaarden, afhankelijk van het draaimomentbereik). Draaimoment traploos instelbaar met instelgereedschap Torque-Setter (meegeleverd). Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik.
Nauwkeurigheid ±6%.

Toepassing:

Met dwarsgreep en bithouder voor 1/4 inch-bits.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.
Instelgereedschap voor maat 60-700: Nr. 659931 maat 1 en voor maat 1400: Nr. 659931 maat 2.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen