Dopsleutel-bit, 1/4 inch E 6,3 met magneet 8 mm

Artikelnummer: 674265 8
op aanvraag
Op voorraad
212 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer PrecisionBits
Sleutelwijdte 8 mm
totale lengte 60 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Bit-zeskantschacht E 6,3
met geïntegreerde magneet ja
geschikt voor machines ja
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 674265 8
EAN/GTIN 7610733252930
Nummer fabrikant E6.200/8 M

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.

Toepassing:

Voor zeskantbouten en moeren DIN 3126.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.