{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | TorqueVario®-S | |
maximaal draaimoment | 800 cNm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | TorqueVario® | |
Totale lengte L | 142 mm | |
Draaimomentbereik | 200 cNm - 700 cNm | |
Draaimomentbereik | 2 Nm - 7 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 0,2 Nm | |
⌀ | 41 mm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | verwisselbare steel | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Vast ingesteld draaimoment | nee | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 320 g | |
Producttype | momentschroevendraaier |
Artikelnummer | 659930 700 | |
EAN/GTIN | 4010995264642 | |
Nummer fabrikant | 26464 |