{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 200 cNm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | TorqueVario®-S | |
Totale lengte L | 131 mm | |
Draaimomentbereik | 50 cNm - 200 cNm | |
Draaimomentbereik | 0,5 Nm - 2 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 0,1 Nm | |
⌀ | 30 mm | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | verwisselbare steel | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Vast ingesteld draaimoment | nee | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 200 g | |
Producttype | momentschroevendraaier |
Artikelnummer | 659930 200 | |
EAN/GTIN | 4010995264628 | |
Nummer fabrikant | 26462 |