{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 25 Nm | |
Elektrische isolatie | VDE 1000 V | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±4 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 305 mm | |
Draaimomentbereik | 5 Nm - 25 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 0,5 Nm | |
Gewicht | 640 g | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Knikfunctie | nee | |
Slipperfunctie | nee | |
QuickRelease/ snelwisselfunctie | nee | |
Sleepwijzer | nee | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 238 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657556 25 | |
EAN/GTIN | 4000896235445 | |
Nummer fabrikant | 5109KV |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momentsleutel volledig geïsoleerd met omsteekvierkant, Maximaal draaimoment: 25Nm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 462,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
810 stuks direct leverbaar
€ 234,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
353 stuks direct leverbaar
€ 168,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
€ 245,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 131,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | akoestisch; haptisch | akoestisch; haptisch | akoestisch; haptisch | akoestisch; haptisch |
Draaimomentbereik | 5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±4 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±2 % |
Meettechniek | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | mechanisch |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | Aandrijfvierkant (ratel) | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | verstelbaar | verstelbaar | vooraf ingesteld | vooraf ingesteld |