{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 120 Nm | |
Elektrische isolatie | VDE 1000 V | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±4 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 420 mm | |
Draaimomentbereik | 20 Nm - 120 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 1 Nm | |
Gewicht | 1.440 g | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Knikfunctie | nee | |
Slipperfunctie | nee | |
QuickRelease/ snelwisselfunctie | nee | |
Sleepwijzer | nee | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | lbfft | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 345 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657556 120 | |
EAN/GTIN | 4000896233397 | |
Nummer fabrikant | 5121KV |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Momentsleutel volledig geïsoleerd met omsteekvierkant, Maximaal draaimoment: 120Nm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 474,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
525 stuks direct leverbaar
€ 225,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
€ 178,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Weergave | analoog | analoog | analoog |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | akoestisch; haptisch | akoestisch; haptisch |
Gegevens rapporteerbaar | nee | nee | nee |
Totale lengte L | 420 mm | 409 mm | 372 mm |
Meetmethode | Draaimoment | Draaimoment | Draaimoment |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | met instelschaal | met instelschaal |
Producttype | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel |