Momentsleutel-basisapparaat 40 Nm

Artikelnummer: 657410 40

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 46,00 / st.
  • € 131,50 / st.
  • € 46,00 / st.
  • € 194,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±4
  • Gereedschap verwisselbaar: Opzetstukken

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    maximaal draaimoment 40 Nm
    Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
    Meetnauwkeurigheid draaimoment ±4 %
    Gereedschap verwisselbaar Opzetstukken
    Serie MANOSKOP® 755
    Totale lengte L 201 mm
    Draaimomentbereik 4 Nm - 40 Nm
    Draaimomentbereik 4 lbfft - 30 lbfft
    Gewicht 520 g
    Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] 17,5 mm
    Opname voor opzetstuk 9×12 mm
    Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
    Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
    Aansluitingsvorm voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
    Meettechniek Mechanisch
    Gegevens rapporteerbaar nee
    Instelling van de activeringswaarde zonder instelschaal (tester nodig)
    Feedback ontkoppelend
    Aflezing omschakelbaar Nm; lbfft
    Meetmethode Draaimoment
    Verstelbaarheid activeringswaarde vooraf ingesteld
    Norm DIN EN ISO 6789
    Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] 172 mm
    Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 189,5 mm
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 657410 40
    EAN/GTIN 4018754031603
    Nummer fabrikant 50010004

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Eenarmige momentsleutel zonder instelschaal. Instellen van de sleutel met een momentsleuteltester. Linksom aanhalen door omsteken van de opzetstukken.
    Zonder opzetstuk (basismodel); voor geschikte opzetstukken zie nr. 657582657590.

    Functie:

    Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de sleutel via een ‘dubbel signaal’ (hoorbaar en voelbaar) en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik.

    Toepassing:

    Voor het gecontroleerd aanhalen van bouten met een vooraf ingesteld draaimoment bij seriewerk.

    Norm:

    Getest volgens DIN EN ISO 6789.

    Gebruik:

    Legenda voor tekening en formule:

    L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
    l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
    L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
    l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
    L = totale lengte van het gereedschap
    T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
    T2 = voorgeschreven draaimoment

    Tip:

    De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen