{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 200 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±4 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Serie | MANOSKOP® 755 | |
Totale lengte L | 457 mm | |
Draaimomentbereik | 40 Nm - 200 Nm | |
Draaimomentbereik | 30 lbfft - 147 lbfft | |
Gewicht | 1.060 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 25 mm | |
Opname voor opzetstuk | 14×18 mm | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | zonder instelschaal (tester nodig) | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | vooraf ingesteld | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 435 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 460 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657410 200 | |
EAN/GTIN | 4018754031641 | |
Nummer fabrikant | 50010020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Momentsleutel-basisapparaat, Maximaal draaimoment: 200Nm
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 174,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 131,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 146,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 139,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft | Nm | Nm | Nm |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
Totale lengte L | 457 mm | 405 mm | 459 mm | 410 mm |
maximaal draaimoment | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
Meetmethode | Draaimoment | Draaimoment | Draaimoment | Draaimoment |
Meettechniek | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | mechanisch |
Producttype | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel |