{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 1.600 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 2.455 mm | |
Draaimomentbereik | 600 Nm - 1.600 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 5 Nm | |
Gewicht | 14.000 g | |
Aandrijfvierkant | 1 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 2.347 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 656500 1600 | |
EAN/GTIN | 4000896155316 | |
Nummer fabrikant | 6160-1CT |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentsleutel met omschakelbare ratel 1600 Nm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 1.859,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 1.629,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch ;haptisch | akoestisch ;haptisch |
Gewicht | 14.000 | 16.000 |
maximaal draaimoment | 1.600 | 1.600 |
Meettechniek | Mechanisch | Mechanisch |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | met instelschaal |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 2.347 | 2.304 |
Producttype | Momentsleutel | Momentsleutel |