{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 800 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 1.283 mm | |
Draaimomentbereik | 300 Nm - 800 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 2,5 Nm | |
Gewicht | 9.000 g | |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 1.182 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 656500 800 | |
EAN/GTIN | 4000896025565 | |
Nummer fabrikant | 6145-1CT |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentsleutel met omschakelbare ratel 800 Nm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 1.214,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 1.019,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 919,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | Nm | Nm | Nm |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | akoestisch; haptisch | akoestisch; haptisch |
Totale lengte L | 1.283 mm | 1.259 mm | 1.173 mm |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | Aandrijfvierkant (ratel) | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | met instelschaal | met instelschaal |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | verstelbaar | verstelbaar |