Momentsleutel met omschakelbare ratel 120 Nm

Artikelnummer: 656500 120

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 131,50 / st.
  • € 54,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±2
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    maximaal draaimoment 120 Nm
    Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
    Meetnauwkeurigheid draaimoment ±2 %
    Testrapport Testrapport van de producent
    Totale lengte L 435 mm
    Draaimomentbereik 20 Nm - 120 Nm
    Schaalverdeling 1 maatstreep = 1 Nm
    Gewicht 1.700 g
    Aandrijfvierkant 1/2 inch
    Weergave analoog
    Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch; optisch
    Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
    Aansluitingsvorm Aandrijfvierkant (ratel)
    Meettechniek Mechanisch
    Gegevens rapporteerbaar nee
    Instelling van de activeringswaarde met instelschaal
    Feedback ontkoppelend
    Aflezing omschakelbaar Nm
    Meetmethode Draaimoment
    Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 341 mm
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 656500 120
    EAN/GTIN 4000896025220
    Nummer fabrikant 914540 6

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Handzame en zeer compacte eenarmige momentsleutel, instelbaar via schaal en met automatische ontkoppeling. Extreem hoge herhalingsnauwkeurigheid, aangezien uitsluitend hoogwaardige materialen worden gebruikt en slijtdelen zoals drukveren speciaal worden voorbehandeld of geselecteerd. Door omschakelen van de ratel is rechtsom en linksom aanhalen mogelijk.
    Met vast ingebouwde omschakelbare ratel − voor rechtsom en linksom aanhalen.
    Maateenheden: Nm
    Met HiPer fijnvertande omschakelratel (90 tanden, 4° werkhoek).

    Functie:

    De sleutel ontkoppelt met een ‘dubbel signaal’ (duidelijk hoor- en voelbaar) en is meteen weer gereed voor gebruik.

    Toepassing:

    Voor middelgrote tot grotere aantallen.

    Norm:

    Getest volgens DIN EN ISO 6789.

    Nauwkeurigheid:

    Van de weergegeven waarde alleen bij rechtsom aanhalen: ± 2%.

    Gebruik:

    Legenda voor tekening en formule:

    L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
    l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
    L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
    l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
    L = totale lengte van het gereedschap
    T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
    T2 = voorgeschreven draaimoment

    Tip:

    Kalibratie is alleen mogelijk voor rechtsom aanhalen.
    De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Momentsleutel met omschakelbare ratel 120 Nm

    Momentsleutel met omschakelbare ratel 120 Nm

    op aanvraag
    Op voorraad
    30 stuks direct leverbaar
    € 417,00
    op aanvraag
    Op voorraad
    433 stuks direct leverbaar
    € 220,00
    Weergave analoog analoog
    Aanduiding ontkoppeling akoestisch ;haptisch ;optisch akoestisch ;haptisch
    Totale lengte L 435 409
    Schaalverdeling 1 maatstreep = 1 1
    Meettechniek Mechanisch Mechanisch
    Feedback ontkoppelend ontkoppelend
    Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 341 315

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen