Draaimoment-servicepakket

Artikelnummer: SP-30
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer SP-30
    EAN/GTIN 4000896167166
    Nummer fabrikant SP-30
    L-nummer L60140 6135

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor momentsleutel 6150 en 6160

    De verkooptopper: snel, uniek draaimoment-servicepakket
    Kalibreren, repareren – snel – probleemloos – zonder jaarcontract

    Bestel bij uw HAZET-dealer*
    • TOP-prestaties - ″... alles in één pakket″
    • Eenmalige afstelling en kalibratie van een HAZET-momentsleutel naar keuze
    • Testplaquette en kalibratiebewijs of testcertificaat met vastgestelde testwaarden voor uw momentsleutel
    • Gratis afhalen en terugzending in de eigen HAZET-verzendverpakking door pakketdienst
    • Uw momentsleutel gejusteerd, gekalibreerd of gerepareerd binnen 5 werkdagen bij HAZET (excl. verzendduur)
    • Plaatsgevonden onderhoud waarborgt aantoonbaar gelijkmatige werkkwaliteit
    • Gratis reparatie van optische signaalgevers, binnendelen van ratels, draaivergrendelingen en het display voor de momentwaarde van CLT-sleutels
    • Toezending van een overzichtelijke kostenraming voor aanvullende reparatiewerkzaamheden.
    • Snelle afwikkeling door directe binding met de HAZET-FABRIEK
    * Geldig in: Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije
    • Made in Germany
    • Nettogewicht (kg): 1 kg