{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 50 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 % | |
Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±1 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 393 mm | |
Draaimomentbereik | 10 Nm - 50 Nm | |
Resolutie | 0,01 Nm | |
Gewicht | 900 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 17,5 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Opname voor opzetstuk | 9×12 mm | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch; haptisch | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 4 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081557 LR6 | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft; lbfin | |
Meetmethode | Draaimoment; Draaihoek | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 290 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 307,5 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655365 50 | |
EAN/GTIN | 4045197611369 | |
Nummer fabrikant | 655365 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Elektronische draaimoment-testsleutel 50 Nm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 1.569,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
€ 728,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 725,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Opname voor opzetstuk | 9×12 | 9×12 | 9×12 |
Gegevens rapporteerbaar | ja | ja | ja |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | Opzetstuk | Opzetstuk |
Feedback | weergevend | weergevend | weergevend |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 17,5 | 28 | 28 |
Producttype | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel |