{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 340 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 %; ±3 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 640 mm | |
Draaimomentbereik | 68 Nm - 340 Nm | |
Resolutie | 0,1 Nm | |
Gewicht | 2.320 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 25 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Opname voor opzetstuk | 14×18 mm | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | LR3 | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 531,2 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 556,2 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655345 340 | |
EAN/GTIN | 4045197503855 | |
Nummer fabrikant | 655345 340 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronische momentsleutel 340 Nm
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 365,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 982,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 982,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | Nm ;lbfft ;lbfin ;kgfm | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
Opname voor opzetstuk | 14×18 | 14×18 | 14×18 |
Aanduiding ontkoppeling | optisch ;akoestisch | haptisch ;akoestisch ;haptisch | haptisch ;akoestisch ;haptisch |
Draaimomentbereik | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 25 | 34,1 | 34 |