Coin-Driver, Steellengte: 45mm

Artikelnummer: 664310 45
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steellengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SwissGrip
Meslengte 45 mm
totale lengte 150 mm
Materiaal handgreep slagvast polypropyleen
Oppervlak vernikkeld en verchroomd
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 664310 45
EAN/GTIN 7610733258895
Nummer fabrikant 8125.9-45

Omschrijving

Uitvoering:

Krachthandvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd.

Toepassing:

Voor het beschadigingsvrij uitdraaien van kunststof schroeven en afdichtstoppen (zoals van het batterijvakdeksel).