Elektronische moment-/draaihoeksleutel 400 Nm

Artikelnummer: 655270 400

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 154,50 / st.
  • € 186,50 / st.
  • € 86,60 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±1
  • Meetnauwkeurigheid draaihoek: ±1
  • Gereedschap verwisselbaar: Opzetstukken
  • Aansluiting: USB-aansluiting

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    maximaal draaimoment 400 Nm
    Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
    Meetnauwkeurigheid draaimoment ±1 %
    Meetnauwkeurigheid draaihoek ±1 %
    Gereedschap verwisselbaar Opzetstukken
    Aansluiting USB-aansluiting
    Testrapport Testrapport van de producent
    Serie SENSOTORK® 713R
    Totale lengte L 838 mm
    Draaimomentbereik 20 Nm - 400 Nm
    Draaimomentbereik 15 lbfft - 296 lbfft
    Draaimomentbereik 180 lbfin - 3.600 lbfin
    Resolutie 0,01 Nm
    Gewicht 2.330 g
    Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] 25 mm
    Aandrijfvierkant 3/4 inch
    Opname voor opzetstuk 14×18 mm
    Weergave Digitaal
    Aanduiding ontkoppeling optisch; akoestisch; haptisch
    Activeringsprincipe Vibratiemotor
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 2
    Batterijtype Mignon, AA
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
    Aansluitingsvorm voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
    Verpakking stevige kunststof koffer
    Meettechniek elektronisch
    Gegevens rapporteerbaar ja
    Instelling van de activeringswaarde digitaal, verstelbaar
    Feedback weergevend
    Aflezing omschakelbaar Nm; lbfin; lbfft
    Meetmethode Draaimoment; Draaihoek
    Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
    Norm DIN EN ISO 6789
    Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] 750 mm
    Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 775 mm
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 655270 400
    EAN/GTIN 4018754156528
    Nummer fabrikant 96501640

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De moment-/ draaihoeksleutel biedt een eenvoudige en flexibele bediening via menusturing op groot display. Terugkerende schroefsituaties kunnen in een menugestuurd procedureschema worden samengevat. Het voorwaarschuwingstijdstip van de optische, voelbare en akoestische signalen is instelbaar. Er is een bestendigheid tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol. De sleutel is onderhoudsvriendelijk door eenvoudige afstelling, programmeerbaar via pc en biedt een groot meetbereik. Door het invoeren van een wachtwoord wordt een bescherming tegen onbedoelde aanpassingen en ongewenste toegang gewaarborgd. Draaimoment en draaihoek zijn gelijktijdig zichtbaar. Een draaihoekmeting is eenvoudig mogelijk zonder referentiearm.
    • Robuuste, compacte behuizing.
    • Eenvoudige en flexibele bediening via menusturing op groot display.
    • Terugkerende schroefsituaties kunnen in een menugestuurd procedureschema worden samengevat.
    • Bijzonder groot meetbereik (5% − 100% van de nominale waarde).
    • Instelbaar voorwaarschuwingstijdstip van de optische, voelbare en akoestische signalen.
    • Bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol.
    • Programmeerbaar via pc.
    • Onderhoudsvriendelijk door eenvoudige afstelling.
    • Automatische kalibratie volgens belastingsaantal en tijdinterval geïntegreerd.
    • Wachtwoordbeveiliging tegen onbedoeld wijzigen van instellingen en ongewenste toegang door derden.
    • Met 2 batterijen (1,5 V Mignon / AA / LR6).
    • Draaimoment en draaihoek zijn gelijktijdig zichtbaar.
    • Gemakkelijke draaihoekmeting zonder referentiearm.
    • Eenvoudig opgeven van steekmaat: voor opzetstukken met gewijzigde steekmaat hoeft slechts de nieuwe waarde te worden ingevoerd. Het tijdrovende omrekenen via formules vervalt.
    • QuickRelease: veilig vergrendelen en snel wisselen van opzetstukken.
    • Draaihoekmeting zonder referentiearm.
    • Eenvoudige bediening: via de pijltoetsen kunnen alle functies worden gekozen. Overzichtelijke en eenvoudige bediening.
    • Automatische kalibratieherinnering: volgens belastingsaantal en tijdinterval.
    • Waarschuwingssignalen: waarschuwingssignalen zijn optioneel akoestisch (zoemer), voelbaar (trilling in greep), optisch (leds en display) of gecombineerd instelbaar. Het voorwaarschuwingstijdstip kan individueel worden ingesteld.
    • Willekeurige krachtaanzet: de meting blijft altijd nauwkeurig, onafhankelijk van de plaats waar u de momentsleutel vastpakt.
    • Gegevensuitgang: de USB-aansluiting maakt het uitlezen en analyseren van de opgeslagen gegevens in de pc mogelijk.
    • Achtergrondverlichting van het display voor een betere leesbaarheid en beoordeling van de schroefprocedure (stoplichtkleurenprincipe).

    Maateenheden: Nm, lbfft, lbfin.

    Norm:

    Getest volgens DIN EN ISO 6789.

    Gebruik:

    Legenda voor tekening en formule:

    L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
    l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
    L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
    l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
    L = totale lengte van het gereedschap
    T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
    T2 = voorgeschreven draaimoment

    Levering:

    Inclusief stevige kunststof koffer (maat 400 in stevige plaatstalen box) en 2 batterijen (1,5V Mignon / AA / LR6).

    Accessoires:

    USB-adapter, jack-plug kabel en software SENSOMASTER 4.

    Tip:

    De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen