{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 200 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 % | |
Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±1 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Aansluiting | USB-aansluiting | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Serie | SENSOTORK® 713R | |
Totale lengte L | 608 mm | |
Draaimomentbereik | 10 Nm - 200 Nm | |
Draaimomentbereik | 7 lbfft - 148 lbfft | |
Draaimomentbereik | 90 lbfin - 1.800 lbfin | |
Resolutie | 0,01 Nm | |
Gewicht | 1.552 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 25 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Opname voor opzetstuk | 14×18 mm | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | optisch; akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | Vibratiemotor | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Batterijtype | Mignon, AA | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR6 | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Verpakking | stevige plaatstalen box | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfin; lbfft | |
Meetmethode | Draaimoment; Draaihoek | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 524 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 549 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655270 200 | |
EAN/GTIN | 4018754156511 | |
Nummer fabrikant | 96501620 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronische moment-/draaihoeksleutel 200 Nm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 1.643,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 1.635,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
Gegevens rapporteerbaar | ja | ja |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
Totale lengte L | 608 | 560 |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 | ±1 |
Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±1 | ±1 |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | digitaal, verstelbaar |